kemet コンデンサのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
1,883件の「kemet コンデンサ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カップリング コンデンサー」、「大型コンデンサー」、「コンデンサ 1000V」などの商品も取り扱っております。


KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 100V dc 4700μF KEMETランキング3位
仕様静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 100V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 36 x 82mm。長さ = 82mm。高さ = 82mm。直径 = 36mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。誘電体材料ファミリ = アルミ電解。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
翌々日出荷



1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 500V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 66 x 105mm。長さ = 105mm。高さ = 105mm。直径 = 66mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。誘電体材料ファミリ = アルミ電解。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198税込7,918
7日以内出荷


仕様静電容量 = 30μF。電圧 = 470V ac。取り付けタイプ = シャーシーマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ。高さ = 98mm。寸法 = 45 (Dia.) x 98mm。温度特性 = メタライズドポリプロピレン。許容差(マイナス) = -5%。。EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
当日出荷

仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 250V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 77 x 146mm。長さ = 146mm。高さ = 146mm。直径 = 77mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 6 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980税込15,378
当日出荷


KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
489税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)



仕様静電容量 = 22000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 36 x 62mm。長さ = 62mm。高さ = 62mm。直径 = 36mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS40。誘電体材料ファミリ = アルミ電解。。ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷

仕様静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = ラジアル。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = Z5U。許容差 = ±20%。寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm。長さ = 5.08mm。奥行き = 3.81mm。高さ = 6.6mm。シリーズ = Goldmax 300。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = -56 → +22%。。セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
189税込208
当日出荷


仕様静電容量 = 47000μF。電圧 = 5.5V dc。取り付けタイプ = スルーホール。最小動作温度 = -40℃。最大動作温度 = +85℃。直径 = 11mm。寸法 = 11 (Dia.) x 5.5mm。リードピッチ = 5.08mm。等価直列抵抗 = 200Ω。シリーズ = Supercap FG。許容差 = -20 → +80%。端子タイプ = はんだ。。Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298税込2,528
当日出荷

仕様静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 40V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 45mm。長さ = 45mm。高さ = 45mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALP20。寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir。。ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷

仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 40V dc。取り付けタイプ = シャーシーマウント。寸法 = 36 x 52mm。長さ = 52mm。高さ = 52mm。直径 = 36mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALS30。リーク電流 = 2.4 mA。。AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷